APMX 16..04 TR, HB7515, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215743 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    366,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    304,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 399 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMX 16..04 TR
Vhodný držák AP..1604
Typ ST1400
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7515
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,14 mm
Tloušťka desky 5,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215743 ST1400
EAN / GTIN 4045197601759
Číslo výrobce 215743 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
265
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty