APMX 16..04 TR, HB7515, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 215743 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,98 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 399 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMX 16..04 TR
tinkami laikikliai AP..1604
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,14 mm
Plokštelės storis 5,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215743 ST1400
EAN / GTIN 4045197601759
Gamintojo numeris 215743 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
265
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
210
Plienas <1400 N/mm²
P
195
INOX <900 N/mm²
M
270
INOX >900 N/mm²
M
170
Ketus (G)
K
170
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.