{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 40 mm | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Adâncime maximă de tăiere ap max | 4 mm | |
| Lungimea totală Lges | 40 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 0806.. | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215102 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406393250 | |
| Număr producător | 215102 40/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |