Plăcuță amovibilă pentru frezare XNEX 080610, pentru freză unghiulară, HBM20, avansuri mari

Cod articol: 215117 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,92 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,43 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
802 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX 080608
Tip UNI
Categorie HBM20
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Grosimea plăcuţei S 6.35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Strat de acoperire CVD
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215117 UNI
EAN / GTIN 4062406103217
Număr producător 215117 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cele 6 tăişuri asigură o economie considerabilă datorită preţului scăzut per tăiş.
Plăcuţe amovibile cu o latură, din carbură dură, cu 3 tăişuri, cu geometrie specială de avans mare.
Raza sculei la ap max de 2,4 mm.

Notă:

ae = 0,6×D / ap = 0,8 mm.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.