{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 4 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XNEX 0806.. | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 215102 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406393250 | |
| Gamintojo numeris | 215102 40/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |