• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 120508 PDER, pentru HSI Softcut®, HB7520

Cod articol.: 214885 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,13 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,12 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
10.281 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Număr tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOMT 120508 PDER
Categorie HB7520
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire PVD
recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grade
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Softcut®
Denumirea producătorului SOMT 120508 PDER; Softcut HSI
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 12,7 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 12,7 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,14 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 0 grade
Unghi la colţ 90 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Număr producător 214885 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.