SEHT 1204 AFTN ST500

Cod articol: 214240 ST500

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,65 € / buc.
La cerere
În stoc
1.502 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEHT 1204 AFTN
Tip ST500
Categorie CU7725
Materialul sculei Metaloceramice
Avans fz per dinte 0,19 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214240 ST500
EAN / GTIN 4045197319494

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
450
Oţel < 750 N/mm²
P
350
Oţel < 900 N/mm²
P
300
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
190
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule