• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ONMU 05T6 ANER, pentru freză frontală TwinCut, HB7730

Cod articol.: 213437 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,26 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    21,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ONMU 05T6 ANER
Formă de bază Octogonal
Grosime plăcuță de tăiere S 6,1 mm
Lungime muchie așchietoare l 5,8 mm
Înălțime muchie așchietoare 6,1 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 14 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 135 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO ONMU 05T6 ANER
Adâncime de tăiere max. ap max 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă)
Material tăiș, denumire producător HB7730
Strat de acoperire TiAlSiN
Categorie HB7730
Placă de tăiere grosime T 6,1 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 16 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 16 buc.
Greutate 11 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Număr producător 213437 GG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max