• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė ONMU 05T6 ANER, TwinCut plokštumų frezoms, HB7730

Prekės Nr.: 213437 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    28,61 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    23,84 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas ONMU 05T6 ANER
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma aštuonkampio formos
Plati pjovimo plokštė B 5,8 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 6,1 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 5,8 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 5,8 mm
Pjovimo briaunos aukštis 6,1 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 14 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Kampų kampas 135 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code ONMU 05T6 ANER
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,8 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7730
Danga TiAlSiN
Rūšis HB7730
Pjovimo plokštės storis T 6,1 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė ONMU 05T6 ANER
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 ON05T6083R
Pjaustymo plokštelės žymuo ONMU 05T6 ANER
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 16 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms karščiui atsparūs superlydiniai (S); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Svoris 11 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Gamintojo numeris 213437 GG
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės su 2×8 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max