• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado ONMU 05T6 ANER, para fresa de planear TwinCut, HB7730

Número de artículo: 213437 GG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    27,14 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    22,62 € / 1 Unidad
a petición
En stock
421 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ONMU 05T6 ANER
Forma básica Forma octogonal
Grosor de la placa de corte S 6,1 mm
Longitud del filo de corte l 5,8 mm
Altura del filo de corte 6,1 mm
Diámetro de la placa de corte d 14 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 135 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO ONMU 05T6 ANER
Profundidad de corte máx. ap max 3 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante HB7730
Recubrimiento TiAlSiN
Clase HB7730
Grosor de la inserción T 6,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 16 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Número de opciones de uso 16 ud.
Peso 11 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Número del fabricante 213437 GG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 8 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.