{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 60,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 10T5.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213110 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197718501 |