{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | XOMU146715ZZER | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 14,15 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 7,075 mm | |
| Länge Schneidplatte | 14,15 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 6,564 mm | |
| Höhe Schneidkante | 6,696 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 14,15 mm | |
| Eckenradius | 1,5 mm | |
| Eckenwinkel | 60 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 2 Grad | |
| Einstellwinkel | 20 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 8 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 8 Grad | |
| Hauptschneidenradius | 0 mm | |
| ISO-Code | XOMU146715ZZER | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,5 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | P | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB4020 | |
| Beschichtung | AlTiCrN | |
| Sorte | HB4020 | |
| Schneidplattendicke | 7,075 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | XO1467150R | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | XO1467150R | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XOMU146715ZZER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 6 St. | |
| Gewicht | 147 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 213038 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4062406267117 | |
| Herstellernummer | 213038 ST900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |