Keičiama frezavimo plokštelė XOMU146715ZZER, greitaeigės frezos, HB4020, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 213038 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    30,12 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    25,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMU146715ZZER
Tipas ST900
Rūšis HB4020
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,5 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 3 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 1,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Danga AlTiCrN
Kampo spindulys 1,5 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213038 ST900
EAN / GTIN 4062406267117
Gamintojo numeris 213038 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
330
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl dvipusių 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). Našios pjovimo medžiagos puikiam ekonomiškumui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max