{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XDLW 070308 SR | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Greutate | 6 g | |
| Denumirea producătorului | XDLW 070308 SR | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 3,18 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,8 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 8 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 20 mm | |
| Unghi șanfrenului | 15 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 12 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 9 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 9 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 6 grad | |
| Raza de tăiere principală R | 18 mm | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,55 mm | |
| Execuție spargere așchii | SR | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Material tăiș | HC-P20 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB4025 | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDLW070308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | L | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212931 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515004909 | |
| Număr producător | 212931 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |