• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado XDLW 070308 SR, para fresa HPC Feedking, HB4025

Número de artículo: 212931 ST1400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    19,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    16,15 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO XDLW 070308 SR
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento CVD
Peso 6 g
Denominación del fabricante XDLW 070308 SR
Forma básica Forma básica X
Ancho de la placa de corte B 3,18 mm
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 6,8 mm
Altura del filo de corte 3,18 mm
Diámetro de la placa de corte d 8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 20 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 15 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 12 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 6 grados
Radio del filo principal R 18 mm
Diámetro del orificio de fijación 3,55 mm
Modelo de rompevirutas SR
Profundidad de corte ap, mín. 0,1 mm
Material de corte HC-P20
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB4025
Designación plaquita de corte XDLW070308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia L
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212931 ST1400
EAN / GTIN 4069515004909
Número del fabricante 212931 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.