• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 070308 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7530

Cod articol.: 212923 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,38 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
993 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului XDLW 070308 SR
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 8 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 7,24 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Lungimea muchiei așchietoare l 7,24 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 8 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Lungimea teșirii colțului C 1,53 mm
Unghi teşitură 8,5 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Cod ISO XDLW 070308 SR
Diametrul orificiului de fixare 3,18 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7530
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7530
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XD0703083R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XD0703083R
Denumire Inserție de tăiere XDLW 070308 SR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2,1 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212923 ST900
EAN / GTIN 4045197581501
Număr producător 212923 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max