• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLW 070308 SR, pro frézy FeedKing HPC, HB7530

Artiklové číslo: 212923 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    436,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    363,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
963 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XDLW 070308 SR
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 8 mm
Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Délka řezné desky L 7,24 mm
Provedení řezné desky pravý
Délka řezné hrany l 7,24 mm
Průměr řezné desky d 8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 1,53 mm
Úhel rohového zkosení 8,5 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód XDLW 070308 SR
Průměr Upevňovací díry 3,18 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7530
Povlak PVD
Typ HB7530
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XD0703083R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XD0703083R
Označení řezné destičky XDLW 070308 SR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2,1 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212923 ST900
EAN / GTIN 4045197581501
Číslo výrobce 212923 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max