{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | XDLW 070308 SR | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large | 8 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe | 3,18 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 7,24 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 7,24 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe | 8 mm | |
| rayon d’angle | 0,8 mm | |
| longueur du chanfrein de bec | 1,53 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 8,5 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats | 0 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Code ISO | XDLW 070308 SR | |
| Diamètre du trou de fixation | 3,18 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7530 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7530 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,18 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | XD0703083R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | XD0703083R | |
| Désignation de la plaquette | XDLW 070308 SR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N) | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 2,1 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction | 2,5 |
| Référence article | 212923 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197581501 | |
| Réf. fabricant | 212923 ST900 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |