{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Cod ISO | XDMT120516ZDSR | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Rază la colţ R | 1,6 mm | |
| Categorie | HB415 | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Greutate | 69 g | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 6,23 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 2,97 mm | |
| Unghi teşitură | 18 grad | |
| Unghi la colţ | 101 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 2 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB415 | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDMT120516ZDSR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212899 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197943224 | |
| Număr producător | 212899 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |