{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | XDMT120516ZDSR | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Eckenradius R | 1,6 mm | |
| Sorte | HB415 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Gewicht | 69 g | |
| Grundform | dreieckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Länge Schneidkante l | 6,23 mm | |
| Höhe Schneidkante | 5,2 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 2,97 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 18 Grad | |
| Eckenwinkel | 101 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB415 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XDMT120516ZDSR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Toleranzklasse | M | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212899 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197943224 | |
| Herstellernummer | 212899 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |