{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 3 ks | |
| ISO kód | XDMT120516ZDSR | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Rohový rádius R | 1,6 mm | |
| Typ | HB415 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Hmotnost | 69 g | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné hrany l | 6,23 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,2 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,97 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 18 stupeň | |
| Rohový úhel | 101 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Hloubka řezu max. ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB415 | |
| Označení řezné destičky | XDMT120516ZDSR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | univerzální | |
| Toleranční třída | M | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212899 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197943224 | |
| Číslo výrobce | 212899 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |