{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | PVD | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDMT090416ZDER | |
| Tip | S | |
| Categorie | HB4420 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 0,7 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
| Rază de programare la ap max | 3 mm | |
| Avans fz per dinte | 0,45 mm | |
| Grosimea plăcuţei S | 4.76 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Rază la colţ | 1,6 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 212883 S | |
| EAN / GTIN | 4045197625847 | |
| Număr producător | 212883 S | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |