Plaquita de corte de fresado XDMT090416ZDER, para fresas de avance elevado, HB4420

Número de artículo: 212883 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,69 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    13,07 € / 1 Unidad
a petición
En stock
820 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDMT090416ZDER
Tipo S
Clase HB4420
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,5 mm
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,45 mm
Grosor plaquita S 4.76 mm
Número de cambios/cortes 3
Recubrimiento PVD
Radio angular 1,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Número del fabricante 212883 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Inconel
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.