Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XDMT090416ZDER, za glodaću glavu za velike posmake, HB4420

Artikl br.: 212883 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,03 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    16,70 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
820 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija premazivanja PVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMT090416ZDER
Tip S
Vrsta HB4420
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 0,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,45 mm
Debljina pločica S 4.76 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Prevlaka PVD
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212883 S
EAN / GTIN 4045197625847
Broj proizvođača 212883 S
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Inconel
S
30
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.