Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 8 mm Highfeed ST1400

Cod articol: 212746 ST1400
Reducere
44,04 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,44 € 44,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,20 € 36,70 € / buc.
La cerere
În stoc
876 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,4 mm
Rază de programare la ap max 1 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,3 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212746 ST1400
EAN / GTIN 4045197761835

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei şi a concentricităţii: ±0,015 mm.
  • Precizie la schimbare de la plăcuţă la plăcuţă: ±0,025 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule