• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 25 mm, pentru freză de copiere

Cod articol.: 212680 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    81,73 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    68,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului 212680 HART
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază rotund
Placă de tăiere lățime 25 mm
Grosimea plăcuţei 6 mm
Placă de tăiere lungime 25 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 25 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 6 mm
Diametru placă de tăiere 25 mm
Rază la colţ 12,5 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 12 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO HOG-2126xx25
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului HOG
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG-2126xx25
Material tăiș, denumire producător HB7705
Categorie HB7705
Placă de tăiere grosime 6 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2126xx25
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-2126xx25
Denumire Inserție de tăiere HOG-2126xx25
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 23 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212680 HART
EAN / GTIN 4045197712530
Număr producător 212680 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
280
Oţel < 55 HRC
H
260
Oţel < 60 HRC
H
200
Oţel < 65 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.