{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | 212680 HART | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Šířka řezné destičky | 25 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 6 mm | |
| Délka řezné destičky | 25 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 25 mm | |
| Výška řezné hrany | 6 mm | |
| Průměr řezných destiček | 25 mm | |
| Rohový rádius | 12,5 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 12 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | HOG-2126xx25 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | HOG | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HOG-2126xx25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7705 | |
| Typ | HB7705 | |
| Tloušťka řezné destičky | 6 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2126xx25 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | HOG-2126xx25 | |
| Označení řezné destičky | HOG-2126xx25 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Postupy obrábění | Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 23 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212680 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197712530 | |
| Číslo výrobce | 212680 HART | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |