{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Kopierfräsning | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Längd 1 | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Vändskärsskruv | 219875 (25IP 6,0 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212620 25 | |
EAN / GTIN | 4062406183820 |