Freză de copiere foarte lungă, Coadă cilindrică, ⌀ D: 16mm

Cod articol.: 212606 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 16 mm
Lungimea cozii 66 mm
Diametru min. de tăiere 16 mm
Diametru corp 14 mm
Diametrul gâtului 15,87 mm
Lungime de tăiere max. 8 mm
Lungimea capului 100 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Număr tăișuri frontal 2
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă cilindrică
Diametrul arborelui 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 116 mm
Lungime utilă 116 mm
Lungimea totală 166 mm
Greutate 214 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Tip produs Freză cu cap sferic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212606 16
EAN / GTIN 4045197712752
Număr producător 212606 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.