Kopirna glodača glava vrlo dugačka 16 mm

Artikl br.: 212606 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Glodala za kopiranje
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Cilindrična drška
Primjena glodala Glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 28 mm
Duljina ⌀ d1 100 mm
Ukupna duljina Lukupno 166 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212606 16
EAN / GTIN 4045197712752

Opis

Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: ± 0,015 mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.
Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema ⌀ djelovanja Dw.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu