Kopieerfrees extra lang 16 mm

Artikelnummer: 212606 16
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 28 mm
Lengte ⌀ d1 100 mm
Totale lengte Ltotaal 166 mm
⌀ d1 14 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
Wisselplaatschroef 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212606 16
EAN/GTIN 4045197712752

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen