{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 110 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nepodepřená délka A | 74 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 57 mm | |
| Průměr čepele min. Dc | 8 mm | |
| Průměr těla D2 | 7,2 mm | |
| Průměr krku D1 | 11,28 mm | |
| Délka břitu max. Lc | 4 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 74 mm | |
| Hmotnost | 74 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Rovinné frézy (FPL) | |
| Druh produktu | Kopírovací frézy | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 212603 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197712684 | |
| Číslo výrobce | 212603 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |