RDHX 1003 MOTN ST900

Cod articol: 212242 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,35 € / buc.
La cerere
În stoc
7.271 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 1003 MOTN
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212242 ST900
EAN / GTIN 4045197554307

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule