RDHX 1003 MOTN ST900

Réf.: 212242 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
7 366 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 1003 MOTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212242 ST900
EAN / GTIN 4045197554307

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
200
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :