Freză de copiere 0° negativ 20/2 mm

Cod articol: 212135 20/2
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Lungimea totală Lges 30 mm
Filet de prindere M M10
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,37 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 7,45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212135 20/2
EAN / GTIN 4045197192707

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
ap max = 2 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături