Kopierfräs 0° negativ 20/2 mm

Art-nr: 212135 20/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 2 mm
Rampningsvinkel αmax 5,37 grad
Rampningslängd L för αmax 7,45 mm
Passande vändskär RD..1003
Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212135 20/2
EAN/GTIN 4045197192707

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.
ap max = 2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen