Freză de copiere, cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile RD..

Cod articol.: 212105 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 107 mm
Adâncime de tăiere max. L2 2 mm
Răcire interioară da
Lungime activă A 35 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea tijei LS 72 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kopierfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RD..
Diametru min. de tăiere Dc 25 mm
Diametru corp D2 15 mm
Diametrul gâtului D1 20,5 mm
Lungime de tăiere max. Lc 2,5 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Distanță de pătrundere Lp 12,45 mm
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 3
Schimbare sculă PowerCard
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 35 mm
Greutate 260 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI)
Tip produs Freză de copiat
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1003
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212105 25
EAN / GTIN 4045197192530
Număr producător 212105 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 2 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.