Fraise à copier (RD..10) négatif 0° 25 mm

Réf.: 212105 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 15 mm
Longueur de col L1 35 mm
Longueur totale Ltot 107 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 2 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,22 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 12,45 mm
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Angle d'attaque κ 15 - 30 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212105 25
EAN / GTIN 4045197192530

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier