RPKT 10T3MOT UNI

Cod articol: 212042 UNI
Reducere
10,14 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,88 € 10,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,90 € 8,45 € / buc.
La cerere
În stoc
7.564 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKT 10T3MOT
Tip UNI
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212042 UNI
EAN / GTIN 4062406390358

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 2,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule