{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,02 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 39,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RPK.10T3M0T | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212009 52/6 | |
EAN / GTIN | 4062406587536 |