RPKT 10T3MOT UNI

Artiklové číslo: 212042 UNI
Sleva
264,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    153,00  CZK 264,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    127,00  CZK 220,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 594 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RPKT 10T3MOT
Typ UNI
Typ HB7635
Řezný materiál TK
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212042 UNI
EAN / GTIN 4062406390358

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 2,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů