{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
| Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Bendras ilgis L | 107 mm | |
| Geležtės ilgis | 50 mm | |
| nustatytas sukimo momentas | 4,2 Nm | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 211750 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197643872 | |
| Gamintojo numeris | 211750 4,2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |