Dopuri de urechi uvex hi-com verde SNR 24 dB mărimea M

Cod articol.: 2112095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dopuri de urechi de unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2112095
EAN / GTIN 4031101689746
Număr producător 2112095
L-Număr L01660 416
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Hi-com Mini DispenserBox, 100 perechi
  • Forma complet nouă a uvex hi-com reduce zgomotul din urechea internă,
  • care se acumulează atunci când purtați protecție auditivă.
  • Cavitățile integrate creează o suprafață mai mare
  • în direcția timpanului.
  • Dopul de ureche are un efect acustic mai moale și absoarbe zgomotele deranjante.
  • Aceasta permite o percepție excelentă a vorbirii.
  • Datorită performanței de atenuare mai scăzute de 26 dB
  • risc de supraprotecție în zonele cu expunere medie la zgomot.
  • supraprotecție.
  • Mini-dispenserul uvex oferă o soluție simplă și economică pentru
  • Soluția de a furniza dopuri diferite în dimensiuni diferite.
  • disponibile în dimensiuni diferite.
  • Dimensiunea compactă este ideală pentru transportul și pentru cantități mai mici.
  • pentru transportul unor cantități mai mici.
  • Dopurile sunt ambalate într-o pungă de polietilenă și sunt, prin urmare, o soluție igienică.
  • soluție.
  • SNR 26 dB H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB
  • Nr. art.: 2112,095
  • Model: hi-com, var, fără cablu
  • Carton: 100 de perechi, în perechi în pungă

Caracteristică:

  • Tip produs: Antifoane interne
  • Denumirea produsului: uvex hi-com
  • Tip produs: dopuri de urechi
  • Culoare (filtru): verde
  • Execuție: Fără cordon
  • Dimensiuni: M
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 26 dB
  • Valoarea M (izolarea fonică la frecvențe medii): 20 dB
  • Valoare L (izolarea fonică la frecvențe joase): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Detectabilitate: nu
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)