• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oordoppen uvex hi-com groen SNR 24 dB maat M

Artikelnummer: 2112095
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2112095
EAN/GTIN 4031101689746
Nummer fabrikant 2112095
L-nummer L01660 416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • hi-com Mini DispenserBox, 100 paar
  • De volledig nieuwe vorm van de uvex hi-com vermindert binnenoorgeluiden,
  • die ontstaan bij het dragen van gehoorbescherming.
  • De geïntegreerde holtes creëren een groter oppervlak
  • in de richting van het trommelvlies.
  • Het oordopje heeft een zachter akoestisch effect en absorbeert storende geluiden.
  • Spraak kan uitstekend worden waargenomen.
  • Door de lagere dempingsprestatie van 26 dB
  • risico op overbescherming in gebieden met gemiddelde blootstelling aan lawaai.
  • overbescherming.
  • De uvex mini-dispenser biedt een eenvoudige en voordelige oplossing voor
  • Oplossing voor verschillende pluggen in verschillende maten.
  • verkrijgbaar in verschillende maten.
  • Het compacte formaat is ideaal voor het vervoeren en voor kleinere hoeveelheden.
  • voor het vervoeren van kleinere hoeveelheden.
  • De pluggen zijn verpakt in een polyzak en zijn daarom een hygiënische oplossing.
  • oplossing.
  • SNR 26 dB H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB
  • Art.nr.: 2112,095
  • Model: hi-com, lime, zonder koord
  • Karton: 100 paar, per paar in een zakje

Kenmerk:

  • Producttype: Oordopjes
  • Productnaam: uvex hi-com
  • Soort product: oordopjes
  • Kleur (filter): groen
  • Uitvoering: zonder koord
  • Maat: M
  • H-waarde (demping hoogfrequent geluid): 26 dB
  • M-waarde (geluidsdemping middenfrequentie): 20 dB
  • L-waarde (demping laagfrequent geluid): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Hergebruik: Wegwerp (NR)
  • Detecteerbaarheid: nee
  • Materiaal oordopjes: Polyurethaan (PU)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan