Șurubelniță decalată

Cod articol: 2105LG-07
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2105LG-07
EAN / GTIN 4000896011964
Număr producător 2105LG-07
L-Număr L60140 2929
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Partea capului sferic = interval de pivotare 20°
  • Variantă extra-lungă
  • Cu cap rotund
  • Suprafaţă: nichelat
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 7 mm
  • Dimensiuni / lungime: 41 mm
  • Lungime l1: 197 mm
  • Greutate netă (kg): 0.07 kg