Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 7 ∙ 41 mm

Réf.: 2105LG-07
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 2105LG-07
EAN / GTIN 4000896011964
Réf. fabricant 2105LG-07
Article hors catalogue L60140 2929
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tête sphérique = plage de pivotement 20°
  • Exécution extra-longue
  • À tête sphérique
  • Surface : nickelée
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 7 mm
  • Dimensions / longueur : 41 mm
  • Longueur l1: 197 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg