Opname cilindrisch zonder inwendige koeling 16 mm

Artikelnummer: 210555 16
Korting
170,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 16 mm
Opname Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Buiten-⌀ d1 15,8 mm
Totale lengte L 100 mm
Nuttige lengte L1 40 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210555 16
EAN/GTIN 4045197522658

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.