Cap de frezare toroidal, HB730, ⌀ D h10 / R: 25/3mm

Cod articol: 210260 25/3
Reducere
220,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 / R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ capului de filetat D 25 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip N
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,3×D la frezare laterală
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 24 mm
Lungime cap l 32 mm
Lungimea tăişului L2 19 mm
Rază la colţ 3 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,11 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm
Forma cozii GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 210260 25/3
EAN / GTIN 4045197557513
Număr producător 210260 25/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă