{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ capului de filetat D | 10 mm | |
Categorie | HB7820 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Lungime cap l | 13 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 7,5 mm | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210255 10/1 | |
EAN / GTIN | 4045197606884 |