{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ capului de filetat D | 12 mm | |
Categorie | HB7820 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | W | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 9 mm | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,11 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,13 mm | |
Tip de coadă | GARANT TopCut | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210255 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607515 |